Sveder za kovino HSS-G ThW D338 3,5 mm-10 kosov

Št. art.: 4932352383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS-G
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,5 mm
Rezalni material HSS-G
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932352383
EAN/GTIN 4002395370429
Številka proizvajalca 4932352383
L-število L00800 4395

Opis

Opis:

  • Inovativno jedro svedra Thunderweb HSS je stožčasto oblikovano, kar pomeni, da se v smeri proti držalu svedra krepi, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Parabolična žlebljenja omogočajo hitro odvajanje stružnic, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Spiralna geometrija - spirala Thunderweb za hitrejše odvajanje vročih stružnic
  • Boljša porazdelitev toplote za daljšo življenjsko dobo orodja
  • 135° navzkrižno brušena vrtalna konica za natančno vrtanje brez centriranja
  • Polirana površina za manjše trenje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Kaseta iz ABS z dodatnim mehkim oprijemom za zaščito vogalov
  • Vzdrži visok kontaktni tlak za večjo odpornost na zlom

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 39
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: TW 3,5 x 70 - 10 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico