Sveder za kovino HSS-G ThW D338 komplet 19 kosov

Št. art.: 4932352374
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932352374
    EAN/GTIN 4002395370337
    Številka proizvajalca 4932352374
    L-število L00800 987

    Opis

    Opis:

    • Inovativno jedro svedra Thunderweb HSS je stožčaste oblike, kar pomeni, da se v smeri proti držalu svedra krepi, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja
    • Parabolična žlebljenja omogočajo hitro odvajanje stružnic, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
    • Spiralna geometrija: spiralna oblika Thunderweb za hitro odvajanje toplih kovinskih stružnic
    • Bolje prevaja toploto za daljšo življenjsko dobo
    • 135° navzkrižno brušena vrtalna konica za natančno vrtanje brez sredinskega udarca
    • Polirana površina za manjše trenje in daljšo življenjsko dobo orodja
    • V robustni kaseti iz ABS
    • Vzdrži visok kontaktni tlak za večjo odpornost proti zlomu

    Lastnosti:

    • Dodano: Plastični kovček
    • Vsebina: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
    • Vsebina pakiranja: 19
    • Varianta izdelka: TW Set (DIN 338) - 19 kosov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico