Sveder za kovino HSS-G ThW D338 1,5 mm-2 kos

Št. art.: 4932352346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932352346
EAN/GTIN 4002395370054
Številka proizvajalca 4932352346
L-število L00800 2665

Opis

Opis:

  • Inovativno jedro svedra THUNDERWEB HSS je stožčasto, kar pomeni, da postaja močnejše v smeri proti držalu svedra, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Parabolična žlebljenja omogočajo hitro odstranjevanje iveri, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Spiralna geometrija - spirala THUNDERWEB za hitro odstranjevanje vročih iveri
  • Bolje prevaja toploto za daljšo življenjsko dobo orodja
  • 135° vrtalna konica s prečnim brušenjem za natančno vrtanje brez centriranja
  • Polirana površina za manj trenja in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Kaseta iz ABS z dodatnim mehkim oprijemom za zaščito vogalov
  • Vzdržuje visok kontaktni tlak za večjo odpornost proti zlomu

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 18
  • Vsebina pakiranja: 2
  • Varianta izdelka: TW 1,5 x 40 - 2 kosa