Sveder za kovino HSS-G D1897 3,3 mm-10 kosov

Št. art.: 4932352204
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932352204
EAN/GTIN 4002395368570
Številka proizvajalca 4932352204
L-število L00800 2831
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Sveder iz jekla HSS
  • Križni rez v skladu z DIN 1412 C
  • Vrtalna konica 135°
  • Toleranca: h8
  • Spiralno vrtanje tipa N in kot 20- 30°
  • Desno rezanje, površina: polirano srebro
  • Drži visok kontaktni tlak brez loma zaradi dolžine
  • Izvrstna koncentričnost
  • Polirana spirala tipa N z desnim rezom za hitro odstranjevanje drobcev in hiter potek vrtanja brez visokega kontaktnega pritiska
  • Primer uporabe: za vrtanje v tanke materiale
  • Za vrtanje v legirano in nelegirano jeklo do natezne trdnosti 900 N/mm2
  • Primerno tudi za les in plastiko

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 18
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: HSSGS 3.30 x 49 - 10 kosov
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico