Vrtalno kladivo MX4 SDS-Plus, 10 x 265 mm, SDS-Plus, 4 fuge

Št. art.: 4932352028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: SDS Plus
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
10 mm
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932352028
EAN/GTIN 4002395366859
Številka proizvajalca 4932352028
L-število L00860 8

Opis

Opis:

  • Štirje simetrični 90° rezalni robovi zagotavljajo okrogle luknje za optimalno namestitev zatičev
  • Geometrija 4 vijačnic z velikim volumnom vijačnice za optimalen transport prahu iz Svedera
  • Središčna točka za enostavno in natančno vrtanje
  • Privarjen, enodelni karbidni element na ø 5-10 mm
  • Večji spiralni vstopni kanal zagotavlja hitrejši potek vrtanja
  • Več karbida za daljšo življenjsko dobo, zlasti na konici svedra
  • 4 lomne točke za večjo hitrost vrtanja
  • Povečane ojačitvene fazone za daljšo življenjsko dobo v primeru udarcev v armaturo
  • Nov, stožčast spiralni hrbet
  • Ožji spiralni hrbet za vrtalno točko za hiter transport prahu iz Svedera, večjo hitrost vrtanja in manjše trenje
  • Široka spirala se vrača nazaj proti držalu Svedera za večjo stabilnost in manjšo nevarnost zloma
  • Na eno polnjenje baterije izvrtajte do 20 % več lukenj v beton v primerjavi s standardnim štirirobim Svederom
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 200
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus MX4 10 x 265 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico