List ubodne žage 55x1,2/T218A-5 kos

Št. art.: 4932346082
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932346082
    EAN/GTIN 4002395312368
    Številka proizvajalca 4932346082
    L-število L00800 1189

    Opis

    Opis:

    • Posebno ozko telo rezila omogoča tesne ukrivljene reze v različne kovine

    Lastnosti:

    • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1,5 - 4
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: 55 x 1,2 mm T 218 A - 5 kosov
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico