List ubodne žage 75x3/T227D-5 kos

Št. art.: 4932346081
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932346081
EAN/GTIN 4002395312351
Številka proizvajalca 4932346081
L-število L00800 1518

Opis

Opis:

  • Posebno ozko telo rezila omogoča tesne ukrivljene reze v različne kovine

Lastnosti:

  • Max. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 4 - 15
  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 3,5 - 6
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 75 x 3 mm T 227 D - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 6
  • Globina reza: 15

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.