List ubodne žage 75x2,5/T101BR-5 kos

Št. art.: 4932346079
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 75 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932346079
EAN/GTIN 4002395312382
Številka proizvajalca 4932346079
L-število L00800 1059

Opis

Opis:

  • Ta rezila imajo obrnjeno razporeditev zob, kar pomeni, da rezila žagajo v smeri navzdol
  • To omogoča izjemno čist rez brez razpok v furnirnih ploščah ali kuhinjskih pultih
  • Za najboljše rezultate izklopite nihajni hod na stroju

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: < 30
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 75 x 2,5 mm T 101 BR - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 30

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico