List ubodne žage 105x4/T301DL-5 kos

Št. art.: 4932346071
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 105 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932346071
EAN/GTIN 4002395312399
Številka proizvajalca 4932346071
L-število L00800 1370

Opis

Opis:

  • Ta rezila imajo nastavljene zobe za čisto rezanje brez razpok

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza v les [mm]: < 80
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 105 x 4 mm T 301 DL - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 80

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico