SDS+ TCT rezalnik za jedro 65x50 mm-1 kos

Št. art.: 4932344480
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932344480
EAN/GTIN 4002395312573
Številka proizvajalca 4932344480
L-število L00800 618

Opis

Opis:

  • Udarni svedri, odporni na udarce, za vrtalna kladiva do 4 kg
  • Vsi svedri imajo navoj M16 x 2, primeren za SDS-Plus in šestkotne pritrdilne gredi
  • Dodatno sta potrebna pritrdilna gred in sredinski Sveder
  • Pridelano v Nemčiji
  • Neprimerno za uporabo v armiranem betonu

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 50
  • Dolžina [mm]: 50
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus TCT Core Cutters 65 x 50 - 1 kos
  • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico