Jederni sveder kratki 16X50mm-1pc

Št. art.: 4932343291
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932343291
    EAN/GTIN 4002395315376
    Številka proizvajalca 4932343291
    L-število L00800 2379

    Opis

    Opis:

    • 100 % hitrejši: Svederi za jedrne luknje imajo zaradi svojih rezalnih lastnosti bistveno krajši čas vrtanja od Svederov s sukancem
    • Jedrni Svederi odščipnejo le širino zoba, jedro Svedera se izloči
    • Pri Svederih s sukancem se odcepi celotno jedro Svedera, zato morata biti potrebni napor in pogonska moč zelo visoka
    • 30 % učinkovitejši: Svederi z jedrom zagotavljajo krožne rezalne rezultate brez ostružkov, zlasti pri tankih materialih
    • Z manj truda lahko natančno izvrtate večje premere
    • Daljša življenjska doba: rezalne robove svedra za luknje je treba manj pogosto ostriti kot rezalne robove vrtalnega svedra
    • 6 mm debelo ohišje Svedera in optimizirana geometrija rezalnega roba zagotavljata visoko stabilnost
    • Tolkostenski Sveder za luknje v jedrih za daljšo življenjsko dobo
    • S 19 mm standardnim držalom Weldon
    • 50 mm globine rezanja

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: HSSAC 16 x 50 - 1 kos
    • Standardna oprema: MBE 1200, magnetno vrtalno stojalo MD 38 Compact, magnetno vrtalno stojalo MD 4-85, magnetno vrtalno stojalo MDE 42

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico