List ubodne žage 55x1,2/T118AF-5 kos

Št. art.: 4932340011
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932340011
EAN/GTIN 4002395304684
Številka proizvajalca 4932340011
L-število L00800 1375

Opis

Opis:

  • Žagin list 4932274652 je zaradi majhnega razmika zob 0,7 mm še posebej primeren za rezanje tanke pločevine
  • Za to posebno uporabo priporočamo bimetalne žagine liste v kombinaciji z mazivom za hlajenje, ki podaljša življenjsko dobo lista
  • To omogoča dvakrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi z nekovinskimi rezili

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1,5 - 4
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 55 x 1,2 mm T 118 AF - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico