List ubodne žage 105x1,2/T318AF-5 kos

Št. art.: 4932274654
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
Dolžina lista 105 mm
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932274654
EAN/GTIN 4002395301607
Številka proizvajalca 4932274654
L-število L00800 1835

Opis

Opis:

  • Ta rezila se lahko uporabljajo za rezanje različnih materialov, npr
  • mehkega jekla, aluminija, lesa z žeblji, plastike in sendviča
  • Žagin list 4932373086 je zaradi svoje posebne dolžine (155 mm) primeren tudi za rezanje zelo debelih večplastnih materialov

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1,5 - 4
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico