List ubodne žage 75x3/T127D-5pc

Št. art.: 4932274315
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932274315
EAN/GTIN 4002395301560
Številka proizvajalca 4932274315
L-število L00800 1228

Opis

Opis:

  • Večina običajnih rezil je primerna za rezanje aluminija
  • Naslednji list se odlikuje po večji razporeditvi zob in širših zarezah za večjo odstranitev materiala
  • Za ukrivljene reze ali nepravilne reze v aluminij priporočamo žagin list 4932346081

Lastnosti:

  • Max. Zmogljivost rezanja aluminija [mm]: 4 - 15
  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 3,5 - 6
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 75 x 3 mm T 127 D - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 6
  • Globina reza: 15

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico