Sonda za endoskop, zakrivljena, gibka 1000 mm

Št. art.: 492942 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ločljivost kamere 640 × 480 px
Vrsta IP-zaščite IP 67
⌀ sonde 6 mm
Dolžina sonde 1.000 mm
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492942 1000
EAN/GTIN 4045197565433
Številka proizvajalca 492942 1000

Opis

Izvedba:

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Zelo visoka kakovost slike zaradi 16,7 milijonov barv.
Način z osvetlitvijo: gumb za vklop in izklop osvetlitve slike. Za uporabo v velikih votlih prostorih in/ali v zelo temnem okolju.
Način s stranskimi svetlečimi diodami: pri uporabi ogledalca za privijačenje na sondo zaradi uporabe stranskih svetlečih diod v sliki ne pride do motečih odbojev.
Zasuk slike: 90° zasuk slike s pomočjo gumba za upravljanje.
Gibljiva glava sonde: sonda z ročajem in ročico za nastavljanje za ukrivljanje glav kamere v dve smeri (največ 2× 155°). V povezavi s priloženimi ogledalci za sondo je mogoče tudi pregledovanje votlih prostorov v vzvratni smeri glede na vstopno smer sonde. Možnost fiksiranja za izbrani zakrivljeni položaj omogoča neutrudljivo delo. Konica sonde je zaščitena s kovinsko pleteno cevjo.
Kot odpiranja slike 87,1°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Obseg dobave:

Ogledalce za kot 70° za privijačenje na sondo.

Dodatni pribor:

Adapter art. 492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.

Opomba:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.
Sonda za pregledovanje cevovodov:
  • ⌀ glave: 28 mm
  • Dolžina sonde: 22 m
  • Kot odpiranja slike: 150°
  • 8 zmogljivih LED-diod.