Izvedba:
Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Zelo visoka kakovost slike zaradi 16,7 milijonov barv.
Način z osvetlitvijo: gumb za vklop in izklop osvetlitve slike. Za uporabo v velikih votlih prostorih in/ali v zelo temnem okolju.
Način s stranskimi svetlečimi diodami: pri uporabi ogledalca za privijačenje na sondo zaradi uporabe stranskih svetlečih diod v sliki ne pride do motečih odbojev.
Zasuk slike: 90° zasuk slike s pomočjo gumba za upravljanje.
Kot odpiranja slike 60,7°.
Funkcija:
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.
Uporaba:
Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.
Primerno za:
Obseg dobave:
Ogledalce za kot 110° za privijačenje na sondo.
Dodatni pribor:
Adapter art.
492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.
Opomba:
Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.
Sonda za pregledovanje cevovodov:- ⌀ glave: 28 mm
- Dolžina sonde: 22 m
- Kot odpiranja slike: 150°
- 8 zmogljivih LED-diod.