{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Format posnetka | JPEG / AVI (30 fps) | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Ločljivost prikazovalnika | 320×240 px | |
Fokusirana globinska ostrina | 16 – 60 mm | |
Delovna temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Dolžina | 207 mm | |
Širina | 118 mm | |
Višina | 38 mm | |
Masa | 0,385 kg | |
Vrsta izdelka | Endoskop |
Številka izdelka | 492924 | |
EAN/GTIN | 4045197565402 | |
Številka proizvajalca | 492924 |