Togi endoskop 110 mm

Št. art.: 492772 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ sonde 27 mm
    Smer gledanja 0 stopinj
    Kot odpiranja slike 80 stopinj
    Vrsta izdelka Endoskop

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 492772 110
    EAN/GTIN 4067263130109

    Opis

    Izvedba:

    Zaradi cevi iz nerjavnega jekla in visokokakovostne optike je še posebej primeren za zahtevno vsakodnevno industrijsko uporabo. Kovinski ročaj in posebna steklena površina omogočajo, da je endoskop izjemno odporen proti poškodbam in obrabi ter zagotavlja optimalno zaščito optike. Palični sistem leč zanesljivo zagotavlja jasne, ostre in svetle slike ter prepriča z največjo ostrino slike do roba pod najširšim možnim kotom gledanja. Smeri gledanja od 0° do 120° in koti odpiranja od 0° do 105° za širok spekter uporabe.

    Prednosti:

    • Optimalna kakovost slike – jasna, ostra, svetla.
    • Natančna barvna reprodukcija slik.
    • Vgrajen optični svetlobni vodnik.
    • Tlačna upornost do +5 bar (v zraku).
    • Izjemna trdnost zaradi kovinskih gredi.
    • Odpornost na olja, goriva in topila.
    • Odpornost proti temperaturam do 150 °C (in več).
    • Na voljo v velikosti od 1,6 mm do 10 mm.
    • Majhen premer za ogled majhnih obdelovancev in dostope.

    Dodatni pribor:

    LED-svetlobni viri, objektiv, HD-kamera

    Opomba:

    Na zahtevo so na voljo dodatne sonde z vidnim kotom 0°–120° in zornim kotom 65°–105°.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico