{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Oznaka proizvajalca | M12 360IC | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Velikost prikazovalnika | 4,3 col | |
Ločljivost prikazovalnika | 480×272 px | |
⌀ glave kamere | 10 mm | |
Dolžina kabla za kamero | 1.200 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Vrsta izdelka | Endoskop |
Številka izdelka | 492712 M12-360IC | |
EAN/GTIN | 4058546410254 |