{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje X | 200 mm | |
Merilno območje Y | 100 mm | |
Merilno območje Z | 100 mm | |
Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) | 2,9 + L/100 (L v mm) pri 20 °C ± 1 K µm | |
Odstopanje merjenja dolžine E1, Z-os, taktilno (1D) | 4,0 + L / 75 (L v mm) µm | |
Objektiv (x-krat) | 0,5 | |
Povečava na zaslonu (x-krat) | 23 | |
Vidno polje | 14×9 mm | |
Kamera | 6,4 mio. slikovnih točk, avtofokus | |
Delovna razdalja | 80 mm | |
maksimalna višina obdelovanca | 100 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 240 V | |
Dolžina | 500 mm | |
Širina | 600 mm | |
Višina | 770 mm | |
Masa | 60 kg | |
Maksimalna masa obdelovanca | 20 kg | |
Vrsta izdelka | CNC-video merilni mikroskopi |
Številka izdelka | 492560 200CNC/TP | |
EAN/GTIN | 4062406574246 | |
Številka proizvajalca | 492560 200CNC/TP |