CNC-video merilni mikroskop MM1 200CNC

Št. art.: 492550 200CNC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje X 200 mm
Merilno območje Y 100 mm
Merilno območje Z 100 mm
Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) 2,9 + L/100 (L v mm) pri 20 °C ± 1 K µm
Objektiv (x-krat) 0,5
Povečava na zaslonu (x-krat) 23
Vidno polje 14×9 mm
Kamera 6,4 mio. slikovnih točk, avtofokus
Delovna razdalja 80 mm
maksimalna višina obdelovanca 100 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 240 V
Dolžina 500 mm
Širina 600 mm
Višina 770 mm
Masa 60 kg
Maksimalna masa obdelovanca 20 kg
Vrsta izdelka CNC-video merilni mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492550 200CNC
EAN/GTIN 4062406160241
Številka proizvajalca 492550 200CNC

Opis

Izvedba:

CNC krmiljen video merilni mikroskop s hitro obdelavo slike, barvno kamero z visoko ločljivostjo in panelom na dotik na osnovi osebnega računalnika z enostavnim upravljanjem, primernim za uporabo v delavnici.
Osvetlitev od zgoraj: 56 belih svetlečih diod v dveh koncentričnih krogih. Možnost posamičnega vklopa in zatemnitve 1 obroča in 4 segmentov.
Osvetlitev od spodaj: obstojne svetleče diode, telecentrična osvetlitev, možnost izklopa in zatemnitve. Masivna granitna osnova z jekleno križno mizo, površina kaljena, in zelo natančnimi vodili.
  • Preprosta izdelava in uporaba merilnih programov.
  • Praktična avtomatizacija merilnih potekov, na primer paletnega merjenja.
  • Sodobna, uporabniku prijazna in intuitivna merilna programska oprema.

Obseg dobave:

Vklj. z računalnikom All-in-One, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Objektiv art. 491912, programska oprema art. 491913, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje art. 354788.

Opomba:

Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7, izmerjeno s faktorjem povečave = 0,5.
Dovoljeni okoljski pogoji: 20 °C ± 1K, temperaturni gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo.
Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico