Ženska jakna iz mikroflisa L

Št. art.: 492410109900L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 492410109900L
    EAN/GTIN 7330509508992
    Številka proizvajalca 492410109900L
    L-število L00980 721

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliester, mikroflis, antipilling, 170 g/m²

    Površina
    Podaljšan hrbet

    Podrobnosti
    Tiskan logotip na vratu
    Raztegljiva plošča na bokih in rokavih

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo in dva notranja žepa

    Funkcionalnost
    Ženski kroj

    Zapiranje
    Prednja zadrga iz umetne mase, dvosmerna zadrga, notranja vetrna zavesa s polstrom

    Opis:

    • Lahka, prilagojena jopa iz mikroflisa, ki je primerna kot drugi sloj
    • Ta jopa iz flisa je obdelana proti polzenju in ima raztegljiv material na straneh in rokah za večjo svobodo gibanja
    • Dolg hrbet pomaga preprečiti mraz
    • Obe sprednji žepki imata zadrgi

    Standard:

    • Hi-vis certification not applicable

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico