Vezena jopica z visoko vidljivostjo XXXL

Št. art.: 492321203399XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492321203399XXXL
EAN/GTIN 7330509586631
Številka proizvajalca 492321203399XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, težka pletenina, enostransko krtačena, 380 g/m².

Zunanji del
Podaljšan hrbet
Mahice z elastičnim trakom

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo, sprednji žepi, eden z D obročem

Prednje zapiranje
Prednja zadrga opremljena z majhno zavihkom iz flisa

Detajli
Priložena kapuca

Odbojnost
Odbojnost ramen, rokavov in bokov

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Opis:

  • Pletena jakna iz visoko vidnega materiala s kapuco v privlačnem dizajnu in udobni kakovosti
  • Reflektivni trak za dobro zračnost in elastičnost
  • Baketa ima zadrge in je na ramenih, rokavih in zadnji strani ojačana s soft shell materialom za večjo vzdržljivost
  • Ta jakna se dobro počuti, tako na delovnem mestu kot zunaj
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico