Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, težka pletenina, enostransko krtačena, 380 g/m².
Zunanji del
Podaljšan hrbet
Mahice z elastičnim trakom
Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo, sprednji žepi, eden z D obročem
Prednje zapiranje
Prednja zadrga opremljena z majhno zavihkom iz flisa
Detajli
Priložena kapuca
Odbojnost
Odbojnost ramen, rokavov in bokov
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih
Opis:
- Pletena jakna iz visoko vidnega materiala s kapuco v privlačnem dizajnu in udobni kakovosti
- Reflektivni trak za dobro zračnost in elastičnost
- Baketa ima zadrge in je na ramenih, rokavih in zadnji strani ojačana s soft shell materialom za večjo vzdržljivost
- Ta jakna se dobro počuti, tako na delovnem mestu kot zunaj
- Certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B