Visokozmogljiva obročna svetilka s krmiljenjem segmentov 66 mm

Št. art.: 492225 66
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ obročne svetilke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
⌀ obročne svetilke 66 mm
Dolžina obročne svetilke 107 mm
Širina obročne svetilke 128 mm
Višina obročne svetilke 31 mm
Vrsta izdelka Svetilna enota za merilno sredstvo
elektrostatična lastnost EGB/ESD

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492225 66
EAN/GTIN 2050002067424
Številka proizvajalca 10102 + 595-32-258

Opis

Izvedba:

Obročna LED-svetilka z vgrajenim krmilnikom za prijazno uporabo – dodaten krmilnik ni potreben. Ergonomično in intuitivno upravljanje za levičarje in desničarje. Nastavitev dveh delovnih razdalj (45–130 mm in 80–300 mm). Homogena osvetlitev. Posamično krmiljenje segmentov. Spominska funkcija za prednostne nastavitve. Primerna za ESD-okolje.

Prednosti:

  • Možnost nastavljanja več delovnih razdalj.
  • Dodaten krmilnik ni potreben.
  • Prilagodljivo in inteligentno krmiljenje segmentov.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem s Ø 66 mm na ⌀ 58 mm, mednarodni mrežni napajalnik (100–240 V), ključ za notranji 6-kotnik.

Dodatni pribor:

Difuzor, polarizacijski filter, adapter za objektive

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico