KOMPLET ŽAGINIH LISTOV (10 KOSOV)

Št. art.: 49220220
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49220220
EAN/GTIN 045242160365
Številka proizvajalca 49220220
L-število L01490 55

Opis

Opis:

  • Posebej razviti žagini listi za uporabo z 12 V akumulatorsko kompaktno vijačno žago HACKZALL®
  • Bi-kovinski zobniki za dolgo življenjsko dobo in visoko stabilnost
  • Optimalna geometrija zob za hitre reze
  • Izredno tanek list za večjo hitrost rezanja in 35 % daljše delo na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • 75 mm strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila in malte
  • 125 mm široko strgalo: za hitro in enostavno odstranjevanje ostankov barve, lepila, silikona in tapet ter za odstranjevanje rje
  • Način za fuge: za hitro in enostavno odstranjevanje fug od 4 mm

Lastnosti:

  • Vsebina: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: Komplet HACKZALL - 10 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico