Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklena konstrukcija, varjena. Z 2 pladnjema iz pločevine. Cevni jekleni nosilci in pladnji iz pločevine so priviti skupaj. Pladnji so neprepustni za olje, rob je visok 40 mm. Prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Držalo za potiskanje v pokončni legi. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Višine tal (mm): 207, 829
Celotna dolžina (mm): 986
Skupna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 1065
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3