Steklena normala s poročilom o preizkusu, Dolžina × širina: 50X20mm

Št. art.: 491926 50X20
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 50 mm
Širina 20 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Kontrolna normala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491926 50X20
EAN/GTIN 4045197492531
Številka proizvajalca 491926 50X20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Steklena normala s 6 umerjenimi izvrtinami in proizvajalčevim poročilom o preizkusu.

Primerno za:

Kalibrirna normala art. 491928.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico