Ženska softshell jakna L

Št. art.: 491925179992L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva schwarz / silber
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Softshell jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 491925179992L
    EAN/GTIN 7330509587454
    Številka proizvajalca 491925179992L

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100-odstotni poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna na veter, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

    Priprava
    Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z velcro

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo

    Funkcionalnost
    Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo
    Ženski kroj, vnaprej upognjeni rokavi

    Prednje zapiranje
    Dvosmerna plastična zadrga, sprednja zadrga opremljena z majhno zavihkom iz flisa

    Podrobnosti
    Tisk na prsih
    Nastavljiva kapuca

    Opis:

    • Prilagodljiva in večplastna soft shell jakna za ženske z nastavljivo kapuco in dvosmerno zadrgo
    • Jakna je zasnovana tako, da omogoča največji obseg gibanja, izdelana pa je iz raztegljive, vetrovne in vodoodporne tkanine

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico