Stereo opazovalni sistem Mantis® Elite TS s stojalom in pomično mizo E

Št. art.: 491903 E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Povečava s posebnim priborom (x-krat) 4 − 20
    Svetlost osvetlitve od zgoraj 11.000 lx
    Število svetlečih diod 24
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Sistemi za opazovanje brez okularjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 491903 E
    EAN/GTIN 2050001061263

    Opis

    Izvedba:

    Čista, nepopačena, 3 dimenzionalna, barvna povečava po patentiranem postopku. Opazovalni zaslon namesto okularja omogoča neutrujajočo, ergonomično pregledovanje kot z veliko lupo. Kadar pri opazovanju obdelovanca pogledamo na zaslon, ni potrebno, da oči izvedejo ponovno izostritev.
    Z višinsko nastavljivim stojalom in pomično mizo 100×100 mm. LED osvetlitev od zgoraj in spodaj.

    Obseg dobave:

    Vklj. s prevleko proti prahu.
    Vklj. z omrežnim napajalnikom (110 V/60 Hz do 230 V/50 Hz) in prevleko proti prahu, brez objektivov.

    Dodatni pribor:

    Objektiv art. 491905.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico