Stereo mikroskop Lynx EVO AXIS

Št. art.: 491865 AXIS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EVO502
Stojalo Stebrno stojalo
Povečava (x-krat) 3,7 - 37
Objektiv (x-krat) 0,62
Delovna razdalja 128 mm
Previs optične osi 439 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 100 - 240 V
Masa 26,6 kg
Vrsta izdelka Sistemi za opazovanje brez okularjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491865 AXIS
EAN/GTIN 2050001956750

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop brez okularjev, za tridimenzionalno opazovanje in analizo komponent in vzorcev. Patentirana stereo optika Dynascope® ustvari tridimenzionalno sliko vrhunske kakovosti. Edinstvena optika Lynx EVO brez okularjev omogoča uporabniku udobno delovno držo in s tem bistveno učinkovitejše delo.
  • Modularna izvedba omogoča prilagoditev za individualno uporabo.
  • Brezstopenjska povečava od 6 × do 60 × se lahko z dodatnimi objektivi poveča do 120 ×.
  • Prilagodljive opcije stojala
  • Ergo-Stativ. Kompaktna izvedba za manjša delovna področja. Izjemna stabilnost pri večjih povečavah.
  • Večosno stebrno stojalo. Natančno in robustno, primerno za industrijsko uporabo, kjer je potrebna čim večja delovna površina.
  • Velika delovna razdalja za enostavno obdelavo komponent.
  • Odlična ergonomičnost. Neutrudljivo delo zaradi naravno ravne drže telesa, brez omejitev gibanja glave in občutno manjša utrujenost oči.
  • Visoka kakovost slike z originalnimi barvami in visoko ločljivostjo, podrobnim prikazom in visokim kontrastom.

8-točkovna LED obročna svetilka z regulacijo jakosti osvetlitve in vgrajeno vrtljivo razpršilno lečo.

Uporaba:

Za vsa dela v proizvodnji in kontroli, pri katerih je pomembna velika delovna razdalja in visoka kakovost slike. Za obdelavo pod mikroskopom. Za trajno uporabo pri neutrujajočem delu. Idealno tudi za osebe, ki nosijo očala.

Obseg dobave:

Vklj. s projekcijsko glavo z objektivom in povečevalno enoto 10 : 1. LED-osvetlitev z možnostjo zatemnitve.
Stebrno stojalo za montažo na delovnem mestu, osnovna plošča.

Dodatni pribor:

Smart Cam (s programsko opremo) art. 491867, črtne plošče.
Drugi objektivi (0,45 ×/0,62 ×/1,0 ×/1,5 ×/2,0 ×)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico