Izvedba:
Digitalni mikroskop Emspira3 združuje vse, kar je potrebno za celovit vizualni pregled, kot so primerjave, meritve in izmenjava dokumentacije, v enem sistemu. Emspira3 vam prihrani čas pri doseganju zahtevnih ciljev glede pretočnosti in pregledovanja vzorcev. Uživajte v varnem shranjevanju in preprosti izmenjavi dokumentacije za učinkovito sprejemanje odločitev – ne glede na to, ali pregled izvajate samostojno ali z računalnikom. Robustna zasnova mikroskopa Emspira3 vam omogoča, da se varno in zanesljivo osredotočite na preglede v proizvodnji in laboratoriju. Digitalni mikroskop Emspira3 uporabnikom omogoča optimizacijo postopkov pregledov, fleksibilno pokrivanje zahtev za preglede in zanesljivo delo.
- Učinkovite možnosti izmenjave in shranjevanja dokumentacije.
- Uporabniku prijazno upravljanje z nastavljivim vmesnikom.
- Robustno ohišje IP21 mikroskopa Emspira3 ščiti notranjo optiko in mehaniko tudi v industrijskem okolju.
- Izjemno visoka natančnost merjenja do +/- 0,5 % zagotavlja optimalno in učinkovito pregledovanje.
- Izjemno hitra slika v živo s 4K Ultra HD in 60 FPS.
- Zaradi ergonomskega sistema so dolgi delovni časi lažji in udobnejši.
Obseg dobave:
Digitalni mikroskop, komplet za samostojno delo, omrežni kabel, objektiv 1,0x, stojalo LED2500 z vgrajeno osvetlitvijo, protiprašni pokrov.
Z 28-palčnim zaslonom 4k.