{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Optični sistem | Tehnologija Greenough FusionsOptics™ | |
Razsvetljava | Leica LED3000 | |
Povečava (x-krat) | 6,1 - 55 | |
Povečava | 9: 1 | |
⌀ vidnega polja | 37,7 mm | |
Vpogledni kot | 35 stopinj | |
Svetlost osvetlitve od zgoraj | 15.500 lx | |
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj | 6.500 K | |
Delovna razdalja | 122 mm | |
Ostrina globine | 13,7 mm | |
Vrsta izdelka | Stereo mikroskopi |
Številka izdelka | 491786 BASIC |