Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, nepremočljiv 12000 mm, vetru odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico
Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žep za dokumente
Vnotranji žepi, eden z zadrgo
Vložni žep z zadrgo, podložen z volanom
Vložek z zadrgo
Podloga
Podlog iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihalni material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi, odbija olje, umazanijo in vodo, brez kovin, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji
Podrobnosti
Tapirani šivi
Dobra površina za prenašanje
Plastične zaponke
D-obroč
Visok ovratnik s pokrito zadrgo, z gumbi za pritrditev kapuce (prodaja se posebej, 2167)
Zunanje certifikacijske oznake
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Prednje zapiranje
Prednje zapiranje z gumbi, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga
Reflex
Segmentiran odsevni trak za prenos ognja, odsevni elementi na ramenih
Opis:
- Vrhunska negorljiva zimska jakna Blåkläder z ženskim krojem
- Idealna izbira, če delate v okoljih, izpostavljenih plamenom, ta jakna vas s toplo podlogo, laminirano tkanino in lepljenimi šivi zlahka ščiti tudi pred mrazom, vetrom in dežjem
- Oblačilo popolnoma brez kovin z odsevnim trakom za prenos rezov in odsevnimi podrobnostmi na ramenih, ki zagotavljajo vidljivost v vseh smereh, udobnim flisom v žepih in dvosmerno plastično zadrgo
- Ta jakna lahko premaga vse podnebne izzive, zato se lahko lotite vsakega dela
- Prilagojena kapuca 2167 se prodaja posebej
- Baketa je na voljo tudi v moškem modelu 4517. Certificiran po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 in EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
EN 342 skupaj z modelom 1817 - ocena CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²