Ženska zimska jakna Multinorm High Vis Yellow/Navy XS

Št. art.: 491715343389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 491715343389XS
    EAN/GTIN 7330509823538
    Številka proizvajalca 491715343389XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, nepremočljiv 12000 mm, vetru odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²

    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

    Žepi
    Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
    Vnotranji žep za dokumente
    Vnotranji žepi, eden z zadrgo
    Vložni žep z zadrgo, podložen z volanom
    Vložek z zadrgo

    Podloga
    Podlog iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihalni material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi, odbija olje, umazanijo in vodo, brez kovin, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji

    Podrobnosti
    Tapirani šivi
    Dobra površina za prenašanje
    Plastične zaponke
    D-obroč
    Visok ovratnik s pokrito zadrgo, z gumbi za pritrditev kapuce (prodaja se posebej, 2167)
    Zunanje certifikacijske oznake
    Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

    Prednje zapiranje
    Prednje zapiranje z gumbi, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

    Reflex
    Segmentiran odsevni trak za prenos ognja, odsevni elementi na ramenih

    Opis:

    • Vrhunska negorljiva zimska jakna Blåkläder z ženskim krojem
    • Idealna izbira, če delate v okoljih, izpostavljenih plamenom, ta jakna vas s toplo podlogo, laminirano tkanino in lepljenimi šivi zlahka ščiti tudi pred mrazom, vetrom in dežjem
    • Oblačilo popolnoma brez kovin z odsevnim trakom za prenos rezov in odsevnimi podrobnostmi na ramenih, ki zagotavljajo vidljivost v vseh smereh, udobnim flisom v žepih in dvosmerno plastično zadrgo
    • Ta jakna lahko premaga vse podnebne izzive, zato se lahko lotite vsakega dela
    • Prilagojena kapuca 2167 se prodaja posebej
    • Baketa je na voljo tudi v moškem modelu 4517. Certificiran po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 in EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
    EN 342 skupaj z modelom 1817 - ocena CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico