Adapter za luknjač, za uporabo s tekmovalnimi matricami

Št. art.: 49162685
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
    Številka izdelka 49162685
    EAN/GTIN 045242337965
    Številka proizvajalca 49162685
    L-število L00820 59

    Opis

    Opis:

    • Primerno za blago jeklo in aluminij debeline do 3 mm
    • Primerno tudi za nerjavno jeklo do 2,5 mm
    • Navojni vijak 49162680 ø 11,1 mm: zahteva predhodno vrtanje z ø 11,3 - 11,5 mm Svederom za kovino/stopenjskim Svederom
    • Navojni vijak 49162681 ø 19 mm: zahteva predhodno vrtanje z ø 19,5-20 mm Svederom za kovino/stopenjskim Svederom

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Adapter Milwaukee Knock Out Punch - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico