Obročna svetilka z lupo 125 mm

Št. art.: 491545 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
911 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ leče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ leče 125 mm
Povečava (x-krat) 1,75
⌀ glave 230 mm
Dolžina zgloba A 400 mm
Dolžina zgloba B 400 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Število svetlečih diod 60
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491545 125
EAN/GTIN 4045197699176
Številka proizvajalca 491545 125

Opis

Izvedba:

Svetilka z lupo s kakovostnimi SMD-LED diodami za nebleščeče in enakomerno osvetljen delovni prostor. Slike z ostrimi robovi brez popačenja. Obstojne LED diode (do 50000 ur), mala poraba energije.
60 SMD svetlečih diod; 2 stopnji osvetlitve.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko za lečo, namizno spono za debelino plošče od 10−62 mm (vel. 100 z nogo za namestitev na mizo).

Opomba:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico