Pravokotna LED-svetilka z lupo brez noge, Tip: 2

Št. art.: 491521 2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina leče 162 mm
Širina leče 105 mm
Povečava (x-krat) 1,75
Prevesna dolžina 900 mm
Dolžina glave 298 mm
Širina glave 194 mm
Višina glave 75 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Zamenljiva sijalka Ne
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491521 2
EAN/GTIN 4013330089412
Manufacturer Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Izvedba:

Povečevalna LED-svetilka za delovno območje brez bleščanja in enakomerno osvetljeno delovno območje. Zgibna roka je prosto gibljiva. Vzmetni relief ohranja svetilko v katerem koli položaju.
  • Kaljena, brušena in proti praskam odporna steklena leča. Vrtljivo.
  • Pravokotna povečevalna svetilka za močno, široko in enotno osvetlitev s 54 LED-diodami. Poraba energije samo 13 W, svetilnost 7000 LX, svetlobni tok 970 lm, večstopenjsko preklapljanje. LED diode imajo življenjsko dobo do 60000 ur.
  • Segmentno preklapljanje za odkrivanje finih struktur in napak. Glede na uporabo lahko izbirate med padcem svetlobe s senčenjem in vsestransko svetlobo brez senc.
  • Široko vidno polje za vidljivost brez popačenja.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko in nogo iz umetne mase za vijačno pritrditev.

Dodatni pribor:

Noga za namestitev na mizo art. 491660, pritrdilna spona art. 491670.

Opomba:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.