Zimska jakna XXXL

Št. art.: 491513709933XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491513709933XXXL
EAN/GTIN 7330509463994
Številka proizvajalca 491513709933XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²
Fluorescenčni material iz 85 % poliestra in 15 % bombaža

Odlika
Nastavljiv rob z gumbom, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokavov z zatiči

Žepi
Nahrbtni žepi z zavihkom in zapenjanjem na gumb
Prednji žepi s podlogo iz flisa
Vnotranji žepi z žepom za telefon
Žepi za pisala

Podloga
Podloga iz flisa, Prešita podloga v rokavih

Podrobnosti
Visok ovratnik
Paneli v visoko vidni barvi, za večjo vidljivost

Funkcionalnost
Predvsem prepognjeni rokavi
Podloga

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga, Zavihek z gumbi

Reflekse
Reflektorji na ramenih, rokavih in spodnjem robu hrbta

Opis:

  • Tople zimske jakne z visoko vidnimi podrobnostmi za večjo vidljivost
  • Baketa ima odsevne podrobnosti na telesu, rokavih in ramenih, prsne žepe s poklopci in zapiranjem na gumbe ter sprednja žepa s podlogo iz flisa
  • Za večje udobje so roke predhodno ukrivljene, ima pa tudi podaljšan hrbet

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite