{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ leče | 160 mm | |
Povečava (x-krat) | 1,9 | |
Povečava dodatne leče (x-krat) | 3,5 | |
⌀ glave | 250 mm | |
Dolžina zgloba A | 500 mm | |
Dolžina zgloba B | 484 mm | |
Prevesna dolžina | 1356 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število svetlečih diod | 48 | |
Vrsta izdelka | Lupe s svetilko |
Številka izdelka | 491497 160 | |
EAN/GTIN | 4062406198725 | |
Številka proizvajalca | 491497 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
LED svetilka z lupo z dodatno lečo 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
789,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
787,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 1356 | 1356 |
Napajanje | Omrežno napajanje | Omrežno napajanje |
Dolžina zgloba A | 500 | 500 |
Dolžina zgloba B | 484 | 484 |
⌀ leče | 160 | 160 |
Povečava (x-krat) | 1,9 | 1,9 |
Vrsta izdelka | Lupe s svetilko | Lupe s svetilko |