LED svetilka z lupo 72 mm

Št. art.: 491490 72
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ leče 72 mm
Povečava (x-krat) 2,3
⌀ glave 122 mm
Debelina glave 13 mm
Prevesna dolžina ca. 750 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Število svetlečih diod 63
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491490 72
EAN/GTIN 4045197685360

Opis

Izvedba:

Zmogljiva, lepo oblikovana svetilka z lupo. Glava, vrat in cev ob vznožju svetilke so iz robustne kovine.
  • Specialno zasnovan pokrov svetilke z vgrajeno optiko fokusira svetlobo brez bleščanja, z minimalno razpršitvijo svetlobe na delovno površino (4-krat več svetlobe na W kot pri primerljivi fluorescentni svetilki, življenjska doba pribl. 50000 ur = 6 let, 24 ur na dan).
  • Leča iz umetne mase brez popačenja s trdo prevleko.
  • Sodoben, zelo učinkovit koncept osvetlitve, sestavljen iz 63 svetlečih diod na okrogli ploščici.
  • Senzor na dotik s prstom za vklop, izklop in zatemnitev svetilke.
  • Zaradi gibljivega vratu iz kakovostne gibljive cevi in vitke, praktične izvedbe je LED svetilka z lupo uporabna na vseh mestih.

Prednosti:

6 let 100-odstotna osvetlitev brez stroškov vzdrževanja. Enostavno in hitro čiščenje (zaprt sistem). Neobčutljiva za vibracije. Funkcionalna oblika.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100−240 V, prevleko za lečo in pritrdilno spono art. 491492, vel. TK.

Dodatni pribor:

Noga za pritrditev na mizo art. 491492 vel. TF.

Opomba:

Nadaljnje noge za mize ali stroje po ponudbi. Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli