Digitalni 3D stereo mikroskop brez okularjev SCALEREO Desk, Tip: SD01

Št. art.: 491111 SD01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stojalo Namizno stojalo
Povečava (x-krat) 1 - 20
Delovna razdalja 200 mm - 300 mm
Masa 24 kg
Vrsta izdelka Sistemi za opazovanje brez okularjev
Napajanje 100 V - 240 V
Ločljivost sistema kamer 1920 × 1080 px
Samodejno ostrenje Da
Diagonala zaslona 13,3 col
Vidno polje 14 mm - 250 mm
Globina ostrine 3 mm - 20 mm
Ločljivosti 3D-zaslona 3840×2160 px
Vmesnik USB; Ethernet
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj 5.700 K
Jakost osvetlitve 35.000 lx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491111 SD01
EAN/GTIN 2050002080911

Opis

Izvedba:

SCALEREO je digitalni 3D delovni in kontrolni mikroskop brez okularjev. Patentirana 3D-tehnologija za uporabo brez očal omogoča svobodno delo v ergonomskem sedečem položaju, ki omogoča neutrujajoče delo. Posebej razviti stereo sistem kamer v kombinaciji z modularno nastavljivo osvetlitvijo omogoča optimalen 3D-prikaz in beleženje.

Prednosti:

  • Povečava v optimalni kombinaciji z zaznavanjem globine, koordinacijo in ergonomijo.
  • Digitalni 3D-prikaz z minimalnim časovnim zamikom
  • Patentiran avtostereoskopski 4K 3D-zaslon, brez posebnih očal ali očal za navidezno resničnost
  • Natančna koordinacija roka-oko
  • Brezstopenjska povečava 20:1
  • Samodejno ostrenje za učinkovito delo
  • Veliko prostora v okviru sistema
  • Nastavljiva osvetlitev iz segmentirane obročne svetilke in osvetlitvenih točk
  • Velika globinska ostrina in široko vidno polje
  • Primerno za uporabo z očali
  • Po višini nastavljivo namizno stojalo
  • Optimizacija proizvodnih procesov in procesov za zagotavljanje kakovosti
  • Preprosta digitalna dokumentacija
  • Intuitivno upravljanje prek ControlBar in brezžičnih nožnih stikal
  • Optimalna ergonomija: prosto pozicioniranje in gibanje pred zaslonom, kar omogoča sproščeno in neutrujajoče delo.

Uporaba:

Primerno za kontrolo, zagotavljanje kakovosti, montažo in proizvodnjo. Za optimizacijo in dokumentiranje procesov.

Obseg dobave:

Sistem kamer z brezstopenjsko povečavo in samodejnim ostrenjem, 4K 3D-zaslon za uporabo brez očal, enota za obdelavo signalov, ControlBar, namizno stojalo z vgrajeno obročno in točkovno osvetlitvijo.

Dodatni pribor:

Brezžično nožno stikalo

Opomba:

Izbirno na voljo: dodatne izvedbe stojal za optimalno integracijo na delovnem mestu. Modul za nadgradnjo SCALANCE Add-On za predelavo klasičnih mikroskopov s cevjo v digitalni 3D-mikroskop z 3D-zaslonom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico