Garnitura orodij za blažilnike udarcev

Št. art.: 4910/13
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4910/13
EAN/GTIN 4000896061495
Številka proizvajalca 4910/13
L-število L60140 233

Opis

Opis:

Uporaba:
Popravila na območju opornika, npr Amortizerji, ležaji nosilca, vzmet tuljave
  • Nasprotni nosilec batnice pri odstranjevanju in nameščanju nosilca
  • Pozor: Upoštevajte vrednosti zateznih momentov proizvajalcev vozila
  • Uporabite npr. Z momentnim ključem, npr HAZET 6291-1 CT v povezavi z vtičnim obročnim ključem 6630 d-21 poškodbe nosilnega ležaja in batnice pri uporabi udarnih ključev
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj profila šesterokotnika, votli profil spigot, zunanji profil šesterokotnika
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 3,39 kg
  • Število orodij: 13

Obseg dobave:

  • 4910-16
  • 4910-17
  • 4910-18
  • 4910-19
  • 4910-21
  • 4910-22
  • 4910-24
  • 4910-6
  • 4910-7
  • 4910-8
  • 4910-58
  • 4910-68
  • 4910-1

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico