Podaljšek

Št. art.: 4910-71
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4910-71
EAN/GTIN 4000896091195
Številka proizvajalca 4910-71
L-število L60140 4023

Opis

Opis:

Uporaba:
Popravila na območju opornika, npr Amortizerji, ležaji nosilca, vzmet tuljave
  • Za PORSCHE Cayenne s ∙ VW Touareg ∙ Touran ∙ Sharan
  • Vozite s krogličnim utorom
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Votli profil spigot
  • Velikost ključa: Za profil čepa 7,1 x 9,6 mm
  • Dimenzije / dolžina: 122,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,16 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico