Nastavek za očala maxDETAIL Clip, Povečava (x-krat): 2

Št. art.: 490960 2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povečava (x-krat) 2
Uporaba na oddaljenosti 350 mm
Razdalja do oči 62 mm - 70 mm
Masa 23 g
Vrsta izdelka Nastavki za očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490960 2
EAN/GTIN 4048347108085
Številka proizvajalca 16246 MAX DETAIL CLIP
Manufacturer ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Opis

Izvedba:

Nastavek za očala, v galilejski izvedbi, z gibljivo optiko, ki je nastavljiva po višini.

Prednosti:

Specialno za osebe, ki nosijo očala, izredno majhna masa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico