Ročna svetilka z lupo Tech-Line INDUKTION 15

Št. art.: 490822 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tech-Line INDUKTION
⌀ leče 16,3 mm
Povečava (x-krat) 15
Barvna temperatura 4500 K
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Ročna lupa s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490822 15
EAN/GTIN 4015478104217

Opis

Izvedba:

Ročna svetilka z lupo z inovativno tehniko indukcijskega polnjenja za nenehno in trajno polnjenje za dolgotrajno uporabo. Čas polnjenja pribl. 3 ure, čas uporabe pribl. 7 ur. Leča iz silikatnega stekla, odporna proti praskam, z zelo dobro ostrino globine in pogledom brez popačenja. Dvostopenjska prilagoditev intenzivnosti svetlobe zagotavlja kontrastno in homogeno svetlobo. Prijetna haptika zaradi ergonomične oblike z oprijemljivo mehko prijemalno površino. Obstojne SMD LED diode z barvo svetlobe 4500 K (nevtralno bela).
Aplanatična leča iz silikatnega stekla

Obseg dobave:

Vključno z indukcijskim polnilnim paketom, omrežnim napajalnikom, vrečkami iz mikrovlaken za shranjevanje in čiščenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico