Ročna svetilka z lupo Tech-Line CLASSIC 10

Št. art.: 490821 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tech-Line CLASSIC
Razsvetljava SMD-LED
⌀ leče 30 mm
Povečava (x-krat) 10
Barvna temperatura 4500 K
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Vrsta izdelka Ročna lupa s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490821 10
EAN/GTIN 4015478104781
Številka proizvajalca 091042

Opis

Izvedba:

Ročna svetilka z lupo ergonomične oblike. Nevtralno bela steklena leča, nevtralno bela barva svetlobe (4500 K) z dvostopenjskim stikalom Boost za optimiziranje osvetlitve, zvočno povratno informacijo in haptičnim vodenjem. Majhna poraba energije z diodami SMD-LED.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in vrečkami iz mikrovlaken za shranjevanje in čiščenje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico