Ženska jakna iz školjke L

Št. art.: 490819879900L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Softshell jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 490819879900L
    EAN/GTIN 7330509541746
    Številka proizvajalca 490819879900L

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko oznako
    Zložen ovratnik, podložen s flisom
    Snemljiva, nastavljiva kapuca

    Zaključek
    Nastavljiv rob z vrvico
    V notranjem zapestnem žepu na koncu rokava z odprtino za palec, Nastavljiv konec rokava z velcro

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Vnotranji žepi
    Vnotranji žep za dokumente
    Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi
    Ženski kroj, predhodno upognjeni rokavi

    Prednje zapiranje
    Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

    Podloga
    Podloga iz brušene mreže

    Reflex
    Reflektivne podrobnosti na sprednji, zadnji strani, kapuci in rokavih

    Opis:

    • Vetrovno in vodoodporna lupinska jakna z lepljenimi šivi iz lahkega, mehkega raztegljivega materiala, ki zagotavlja visoko udobje in dober obseg gibanja
    • Za optimalno prileganje, ima jakna predhodno upognjena komolca in dvosmerno zadrgo
    • Podloga iz krtačene mreže zagotavlja odlično prezračevanje, membrana v zunanjem sloju pa preprečuje vdor vlage
    • Baketa ima več funkcionalnih podrobnosti, kot so praktičen, velik notranji žep, dostopen z zunanje strani, nastavljivi konci rokavov z notranjim zapestjem z luknjo za palec
    • Certificirana po standardu EN 343

    Standard:

    • EN 343, Class 3.3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico