Zložljiva lupa Tech-Line 3/3/3

Št. art.: 490711 3/3/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sistem leč aplanatična
⌀ leče 38 mm
Povečava (x-krat) 3
maksimalna povečava (x-krat) 3 + 3 + 3 = 9
Število posamičnih leč 3
Vrsta izdelka Zložljive lupe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490711 3/3/3
EAN/GTIN 4015478115664

Opis

Izvedba:

Aplanatične leče iz silikatnega stekla v okvirju iz umetne mase. Ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase za enoročno uporabo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico