Precizna merilna lupa z ravnilom 100 mm

Št. art.: 490570 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 100 mm
Povečava (x-krat) 10
Delitev skale 0,1 mm
Višina izvedbe 48 mm
Celotna dolžina 150 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna lupa z ravnilom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490570 100
EAN/GTIN 4045197782540
Številka proizvajalca 490570 100

Opis

Izvedba:

Z aplanatičnim sistemom leč. Lasersko gravirana neobrabljiva merilna skala za odčitavanje brez bleščanja. Ravnilo iz nerjavnega jekla z lahko tekočo premično precizno lupo. Izjemno primerno za uporabo v delavnici.

Dodatni pribor:

Svetilna enota art.490545.

Opomba:

2 precizni lupi; ravnilo z merilnim območjem 300 mm in 400 mm po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico